咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配套用于强力刀柄的弹簧夹套
商品编号
309575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309575 6
309575 8
309575 10
309575 12
309575 16
公称夹紧直径 d
总长度 L
6mm
60mm
8mm
60mm
10mm
60mm
12mm
60mm
16mm
60mm
销售价 数量
 
489.30
489.30
585.44
585.44
585.44
  • 商品详情

商品详情

商品名称:配套用于强力刀柄的弹簧夹套
商品编号:309575 8
技术说明

圆柱形弹簧夹套和缩径套。
配套用于 NT 强力夹头,编号 300785、300787、302861、302862、305535、305538。密封系统,因而适合采用内部冷却液供给。
密封的系统,适合于内冷。
属性
公称夹紧直径 d
8mm
总长度 L
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加