咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装 渗氮处理
商品编号
130450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130450 M2
130450 M2,5
130450 M3
130450 M4
130450 M5
130450 M6
130450 M8
130450 M10
130450 M12
130450 M14
130450 M16
130450 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
1.6mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
2.05mm
40mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
2.5mm
40mm
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
3.3mm
45mm
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
4.2mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
6.8mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
8.5mm
70mm
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
10.2mm
75mm
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
12mm
80mm
3
9mm
11mm
DIN 352
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E
8degrees
14mm
80mm
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
17.5mm
95mm
3
12mm
16mm
DIN 352
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
2224.19
1913.48
1579.87
1579.87
1615.75
1660.05
1913.48
2387.74
3090.98
3696.10
4971.75
5805.81

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手用丝锥套装 渗氮处理
商品编号:130450 M4
技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥和三攻丝锥。一攻带导向端部。
表面经过渗氮处理,因而耐磨性更好。
推荐

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
技术参数
螺纹刀具种类
手持式丝锥
内冷式
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C A -
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
45mm
排屑槽数量
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
TOOLOX 33
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加