咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹钳
商品编号
308990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308990 4
308990 5
308990 6
308990 7
308990 8
308990 9
308990 10
308990 11
308990 12
308990 13
308990 14
308990 15
308990 16
308990 17
308990 18
308990 19
308990 20
308990 21
308990 22
308990 23
308990 24
308990 25
308990 26
公称夹紧直径 d
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
26mm
销售价 数量
 
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60
392.60

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:ER 夹钳
商品编号:308990 9

优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。

技术参数
总长度 L
46mm
标准
ISO 15488-B
固定器
ER 40
型号
472 E
径向跳动精度
≤ 5µm
外径 D
41mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加