咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap系列机用丝锥 133300
商品编号
133300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap系列机用丝锥 133300
商品编号:133300

技术说明

带卷屑槽。
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数
螺纹种类
G
内冷式
涂层
没有涂层
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
螺纹断面角
55degrees
标准
DIN 5156
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加