咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆筒锁 带插簧,钥匙非共用 外壳直径 45 mm
商品编号
085814 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密圆筒锁 带插簧,钥匙非共用 外壳直径 45 mm
商品编号:085814 45
扳手数量:2
锁定方式:圆筒销子锁
双重锁闭的夹箍:是
淬火硬化的夹箍:是
夹箍直径:6.0
外壳直径:45
交货时不带套筒扳手:否
卡箍材料:钢
适合于套筒扳手:是
具有锁定系统功能:是
锁定编号圆圈:HO 001 - 200
闭锁机构:单独锁合

更多参数>>

提示
具有独立结构的锁芯,见编号 950050 和编号 950072。

技术说明
精密弹子锁,镀镍黄铜外壳,钢锁箍经过淬硬,镀铬,双锁簧。带内置锁心柱,编号为950050(不适用于编号085816)可以独立使用或装配到您现有的DOM锁系统中作为整体使用。可根据您的要求利用锁心柱 - 编号 950050 进行个性化装配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加