咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
字带盒 19 mm×3.5 m 尼龙 型号 W
商品编号
085516 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:字带盒 19 mm×3.5 m 尼龙 型号 W
商品编号:085516 W
带色:白色
色带材料:尼龙
色带宽度:19
色带长度:3.5
字符颜色:黑色
型号:D1
产品类别:标签带

更多参数>>

提示
更多标签参见在线商店。也可以购买优惠包装(编号 085519 W、085539 W、085551 W)。

适用于
Dymo 标签机 编号 085500 规格尺寸 4200。

技术说明
防水且且可以揭下的标签带 D1 配套用于标签打印机,编号 085500。
方便灵活的尼龙带,即使在小半径和粗糙的表面上也可持久粘附。

技术说明
适用于 LabelManager 系列的 DYMO D1 高性能标签带,柔性防撕尼龙,永久粘附,白底黑字,19 mm× 3.5 m。
面对难以处理的表面时,应使用比标准标签更结实耐用的标签。DYMO® D1 高性能标签带具有工业胶粘剂,防褪色、剥落、磨损,可耐受光、热、潮湿和大部分家用清洁剂。由 DYMO® D1 高性能标签带制成的标签非常适合于厨房、车库、运动用品、露天存放和许多其他要求严苛的贴标任务。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加