咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可互换的数字和字母冲头 普通字迹 套装
商品编号
085480 1,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可互换的数字和字母冲头 普通字迹 套装
商品编号:085480 1,5
压印冲头支架长度:20
字符高:1.5
镜像字迹:否
字模宽度:1.6
字模高度:3.2
字模长度:15.87
可用的字模数量:12
产品类别:手工冲头

更多参数>>

应用
可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料(例如铭牌、工具,机器部件等)。

备件
订购个别型号的冲头,可参见编号 08548,并注明所需要的字体尺寸/类型。(例如,编号 085481 规格 3/E)。

供货范围
100 种不同的冲模
12 个隔块(字高 5 mm:6 个)
1 把镊子
1 把六角扳手
1 个支架
塑料箱包装。

技术说明
高精度的冲压工具,可以快速且高效地同时使用多个字母和数字进行标记。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加