咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ALUTITAN 挂锁 单独锁合 外壳直径 50 mm
商品编号
085868 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ALUTITAN 挂锁 单独锁合 外壳直径 50 mm
商品编号:085868 50
扳手数量:2
双重锁闭的夹箍:是
淬火硬化的夹箍:是
夹箍直径:8.0
外壳直径:50
高夹箍:否
卡箍材料:钢
带钥匙孔盖:否
具有锁定系统功能:否
闭锁机构:单独锁合
锁定机构:不会生锈的闭合机构
外壳材料:铝

更多参数>>

功能
异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。

供货范围
挂锁带 2 把钥匙。

技术说明
实心铝合金锁体,不锈钢闭合机构,钢材质的锁把经过淬硬加工,双重锁扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加