咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头刀身 Halfmoon,4 mm
商品编号
669932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669932 1,5
669932 2
669932 3
刀刃厚度
刀刃宽度
刀杆长度
刀身直径
总长度
0.23mm
1.5mm
20mm
1.5mm
44mm
0.4mm
2mm
20mm
2mm
44mm
0.5mm
3mm
20mm
3mm
44mm
销售价 数量
 
79.84
79.84
79.84

商品详情

商品名称:一字头刀身 Halfmoon,4 mm
商品编号:669932 3
适用于

螺丝起子托架,编号 669931。
技术说明

刀身采用高品质工具钢。
提示

更多批头刀身参见 669933 – 669936。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子 半月形 -
属性
刀刃厚度
0.5mm
刀刃宽度
3mm
刀杆长度
20mm
刀身直径
3mm
总长度
44mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加