首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
其他车间用品
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
标记工具
永久标记 字符颜色 BL
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
永久标记 字符颜色 BL
商品编号
085140 BL
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
edding®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
同类其他品牌
HOLEX/好力士
Markal®
PRYOR
edding®
diamant
DYMO
FLYMARKER®
Pickardt
Weidmueller/魏德米勒
GARANT Uni Line/佳安特 Uni Line
最近浏览
清空
T 恤衫 Classic 男女通用尺码 2XL
¥147.51 元
起
充电探测摄像头 制造商名称 M12-360IC
¥3495.30 元
起
永久标记 字符颜色 BL
¥28.83 元
起
永久标记 字符颜色 GR
¥28.71 元
起
工装裤 NORIT 成衣尺寸 DE 102
¥582.30 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:永久标记 字符颜色 BL
商品编号:085140 BL
插式卡子:否
荧光:否
制造商名称:edding 400
盖罩可换插:否
耐溶剂:否
最大线条粗细:1.0
可补充:是
快干:是
书写颜色:黑色
笔尖可裁切:否
笔尖可收回:否
防紫外线:否
更多参数>>
应用
可以标记几乎所有材料,包括金属,玻璃,塑料。
技术说明
edding 400,圆头,笔画宽度大约 1 mm。
规格参数
插式卡子
否
荧光
否
制造商名称
edding 400
盖罩可换插
否
耐溶剂
否
最大线条粗细
1.0
可补充
是
快干
是
书写颜色
黑色
笔尖可裁切
否
笔尖可收回
否
防紫外线
否
防水
是
产品类别
永久标记
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订