咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电探测摄像头 制造商名称 M12-360IC
商品编号
492712 M12-360IC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电探测摄像头 制造商名称 M12-360IC
商品编号:492712 M12-360IC
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:12.0
显示器尺寸:4.3
接通/关闭开关:否
供电:蓄电池驱动
重量:0.9
制造商名称:M12 360IC
IP 保护等级:IP 67
镜头直径:10.0
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee B 型 12 V
包装:运输箱
显示器分辨率:480×272

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

供货范围
配套提供 1 块 12 V / 2.0 Ah 锂离子蓄电池、充电器、摄像头电缆、挂钩、磁铁、镜子、运输箱。

技术说明
  • 4.3 英寸大尺寸 LCD 显示屏,成像清晰鲜明。
  • 屏幕可旋转 270°。
  • 5 个亮度等级确保出色照明。
  • 3 段式数字变焦,可快速聚焦于特定点。

技术说明
充电紧凑型探测摄像头适合在难以触及的部位进行目检。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加