咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁极板(单件)无磁性
商品编号
380820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380820 1
380820 2
380820 3
380820 4
380820 5
380820 6
380820 7
380820 8
380820 9
380820 10
380820 11
宽度
极方向
规格
重量
长度
高度
60mm
横向
V 型块
0.8kg
65mm
40mm
45mm
Q
平的
0.5kg
72mm
22mm
60mm
纵向
平的
0.7kg
75mm
30mm
60mm
横向
平的
0.7kg
80mm
30mm
80mm
横向
平的
2.5kg
80mm
50mm
62mm
L
平的
0.8kg
90mm
33mm
50mm
L
平的
1.7kg
100mm
40mm
50mm
纵向
V 型块
1kg
100mm
40mm
70mm
横向
平的
2.1kg
100mm
41mm
70mm
L
平的
2.7kg
100mm
48mm
80mm
横向
平的
3.8kg
120mm
50mm
销售价 数量
 
2504.18
1771.04
2800.71
3311.43
3311.43
2051.11
2051.11
2850.13
2619.48
2537.11
3739.78

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:磁极板(单件)无磁性
商品编号:380820 9
技术说明

  • 钢/黄铜连接。
  • 纵向和横向极距。平面或棱形槽。
  • 台板由 1 mm 黄铜/ 3 mm 钢制成,无拉杆粘结。
  • 吸盘本身不具有磁性。
  • 高度公差 ± 0.5 mm。

应用

  • 仅限搭配磁力夹板用于加工不规则工件。
  • 工件上可加工出任何类型的轮廓。

属性
宽度
70mm
极方向
横向
规格
平的
重量
2.1kg
长度
100mm
高度
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加