咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁吸盘具有径向磁极分布
商品编号
380810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380810 130
380810 150
380810 200
380810 250
380810 300
380810 350
380810 500
孔圆直径
定心深度
定心直径
最大扩孔直径
盘直径
螺纹直径
重量
非磁性芯体直径
额定吸附力
高度
高度公差
100mm
5mm
50mm
20mm
130mm
4×M6
5.7kg
16mm
100N/cm2
57mm
+0.5 / -2mm
80 / 120mm
5mm
50mm
24mm
150mm
8×M6
6.5kg
20mm
100N/cm2
57mm
+0.5 / -2mm
110 / 180mm
5mm
60mm
30mm
200mm
8×M6
13kg
28mm
100N/cm2
57mm
+0.5 / -2mm
140 / 220mm
5mm
80mm
50mm
250mm
8×M6
20kg
30mm
135N/cm2
70mm
+0.5 / -2mm
180 / 260mm
6mm
150mm
58mm
300mm
8×M8
30kg
40mm
150N/cm2
73mm
+0.5 / -2mm
220 / 300mm
6mm
170mm
58mm
350mm
8×M8
49kg
40mm
150N/cm2
73mm
+0.5 / -2mm
360 / 440mm
8mm
200mm
58mm
500mm
8×M8
144kg
60mm
150N/cm2
92mm
-0.25mm
销售价 数量
 
15997.03
16079.39
21911.47
26936.28
34926.56
52060.33
87579.98

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永磁吸盘具有径向磁极分布
商品编号:380810 500
技术说明

  • 大吸力钕磁系统。
  • 同心圆槽用于对齐工件。
  • 中心无磁性,因此可以采用直通孔。

通过手柄开关。
应用

  • 用于磨削和车削加工。
  • 通过径向磁极分布,特别适合夹紧环形工件。

  • 用于圆形和环形工件。

属性
孔圆直径
360 / 440mm
定心深度
8mm
定心直径
200mm
最大扩孔直径
58mm
盘直径
500mm
螺纹直径
8×M8
重量
144kg
非磁性芯体直径
60mm
额定吸附力
150N/cm2
高度
92mm
高度公差
-0.25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加