咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钕磁夹块
商品编号
380870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380870 140
380870 200
宽度
磁场高度
重量
长度
额定吸附力
高度
高度公差
70mm
4mm
3kg
140mm
180N/cm2
51mm
+0.5 / -2mm
70mm
4mm
4.2kg
200mm
180N/cm2
51mm
+0.5 / -2mm
销售价 数量
 
35124.26
46640.13

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钕磁夹块
商品编号:380870 200
应用

  • 用于难以夹紧的部件,例如 Ferrotic、含钴硬质合金。
  • 用于电火花加工和研磨。

技术说明

  • 凭借专门开发的工艺而具有极其出色的吸附力。
  • 坚固的全钢基体,端面带有接通 / 切断开关。
  • 金属片由 2 mm 黄铜 / 4 mm 钢材构成。

  • 磁系统。

提示

适用于市面上所有零点夹持系统(Partool,3R,Mecatool,Erowa 等)GARANT Zeroclamp 可选。订购时请给出相应参数。
属性
宽度
70mm
磁场高度
4mm
重量
4.2kg
长度
200mm
额定吸附力
180N/cm2
高度
51mm
高度公差
+0.5 / -2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加