咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正弦带,带永磁吸盘
商品编号
380700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380700 175
380700 255
380700 350
0° 时的高度
宽度
底板宽度
底板长度
极板的磨削余量
极板长度
磁场高度
重量
额定吸附力
高度公差
77mm
100mm
115mm
215mm
8mm
175mm
6mm
10kg
80N/cm2
0 / -2mm
77mm
130mm
145mm
295mm
8mm
255mm
6mm
19kg
80N/cm2
0 / -2mm
87mm
150mm
165mm
390mm
8mm
350mm
6mm
35kg
80N/cm2
0 / -2mm
销售价 数量
 
31054.98
34943.03
44893.80

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:正弦带,带永磁吸盘
商品编号:380700 350
供货范围

含木箱和从度 / 分转换到毫米的正弦转换表。
应用

用于磨床和电火花机床。
技术说明

  • 大吸力钕磁系统。
  • 带有编号为 380500 的永磁夹板。
  • 围绕纵轴翻转。
  • 翻转范围 0 − 45°。角度精度 ±5 s。0° 时垫底尺寸 = 3 mm。
    平面平行度 ±0.005/100 mm。

  • 横向极距:黄铜 0.5 mm / 钢 1.4 mm。
  • 极平的结构方式缔造极高的精度。

属性
0° 时的高度
87mm
宽度
150mm
底板宽度
165mm
底板长度
390mm
极板的磨削余量
8mm
极板长度
350mm
磁场高度
6mm
重量
35kg
额定吸附力
80N/cm2
高度公差
0 / -2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加