咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁吸盘精细的磁极分布
商品编号
380500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380500 175
380500 255
380500 300
380500 350
380500 450
380500 600
宽度
极板的磨削余量
极板长度
磁场高度
重量
额定吸附力
高度
高度公差
100mm
8mm
175mm
6mm
7kg
80N/cm2
49mm
+0.5 / -2mm
130mm
8mm
255mm
6mm
14.5kg
80N/cm2
49mm
+0.5 / -2mm
150mm
8mm
300mm
6mm
19.7kg
80N/cm2
51mm
+0.5 / -2mm
150mm
8mm
350mm
6mm
23kg
80N/cm2
51mm
+0.5 / -2mm
150mm
8mm
450mm
6mm
30kg
80N/cm2
51mm
+0.5 / -2mm
200mm
8mm
600mm
6mm
52.4kg
80N/cm2
51mm
+0.5 / -2mm
销售价 数量
 
9308.25
12141.92
17084.37
19506.14
24069.67
42126.04

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永磁吸盘精细的磁极分布
商品编号:380500 255
技术说明

  • 大吸力钕磁系统。
  • 连续均匀的横向极距。
  • 金属片由 0.5 mm 黄铜 / 1.4 mm 钢材构成。
  • 金属片由 0.5 mm 黄铜 / 1.4 mm 钢材构成。

应用

  • 用于磨床和电火花加工机床。
  • 可紧固任意厚度的小型、中型和大型工件。(特别适合薄工件)。
  • 整个宽度范围内和纵向侧面的夹紧力恒定。

属性
宽度
130mm
极板的磨削余量
8mm
极板长度
255mm
磁场高度
6mm
重量
14.5kg
额定吸附力
80N/cm2
高度
49mm
高度公差
+0.5 / -2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加