咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁吸盘,横向磁极分度
商品编号
380100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380100 250
380100 350
380100 400
380100 500
380100 600
宽度
极板的磨削余量
极板长度
磁场高度
重量
额定吸附力
高度
高度公差
150mm
5mm
250mm
12mm
17kg
150N/cm2
56mm
+0.5 / -2mm
150mm
5mm
350mm
12mm
24kg
150N/cm2
56mm
+0.5 / -2mm
200mm
5mm
400mm
12mm
35kg
150N/cm2
56mm
+0.5 / -2mm
200mm
5mm
500mm
12mm
44kg
150N/cm2
59mm
+0.5 / -2mm
200mm
5mm
600mm
12mm
52kg
150N/cm2
59mm
+0.5 / -2mm
销售价 数量
 
20692.34
23773.12
30626.62
36162.17
49885.65

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永磁吸盘,横向磁极分度
商品编号:380100 600
应用

  • 用于重型切削加工,例如粗铣。
  • 用于小型、中型和大型工件,即使是粗糙或不平整的表面也能轻松应对。

技术说明

  • 大吸力钕磁系统。
  • 通过手柄开关。
  • 关闭状态下,一个较弱的反向磁场有助于轻松取下工件。
  • 带纵向和横向挡块。
  • 金属片由 3 mm 黄铜 / 12 mm 钢材构成。
  • 磁场不扩散,所以不会磁化工件。

属性
宽度
200mm
极板的磨削余量
5mm
极板长度
600mm
磁场高度
12mm
重量
52kg
额定吸附力
150N/cm2
高度
59mm
高度公差
+0.5 / -2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加