咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用手操丝锥 6H 螺纹 M(× 螺距) M2,5
商品编号
082805 M2,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用手操丝锥 6H 螺纹 M(× 螺距) M2,5
商品编号:082805 M2,5
螺纹刀具种类:手操丝锥
色环:无
总长度 L:40.0
螺纹 M:M2.5
螺距:0.45
内冷式:否
底孔直径:2.6
刀具材料:HSS
公差等级:6H
螺纹接头(编号 082800)数量:60
产品类别:丝锥

更多参数>>

应用
实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

提示
  • 用于螺纹检测的适合极限塞规,请参见编号 486000 ff。
  • 可根据要求提供自锁定套筒、其他尺寸和 UNC / UNF 螺纹套。

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133560 和编号 138210。

技术说明
高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。
用于通孔的高速钢直槽手用丝锥。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加