咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹修补套装 DIN 8140 螺纹 M(× 螺距) M12
商品编号
082800 M12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹修补套装 DIN 8140 螺纹 M(× 螺距) M12
商品编号:082800 M12
螺纹套数量:30
螺纹 M:M12
螺纹类型:M
底孔直径:12.5
产品类别:螺纹修复

更多参数>>

应用
实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

提示
带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133560 和编号 138210。
  • 用于螺纹检测的适合极限塞规,请参见编号 486000 ff。
  • 可根据要求提供自锁定套筒、其他尺寸和 UNC / UNF 螺纹套。

供货范围
1 根麻花钻。
1 把螺套冲柄工具。

供货范围
  • 1 个 HSS 手用丝锥。
  • 1 个安装主轴。
  • 1 个塑料箱,长×宽×高 180×165×45 mm(规格尺寸 M8 以下)或 245×225×50 mm(规格尺寸 M10 以上)。
  • 每种长度(1×D / 1.5×D / 2×D)各 20 个(规格尺寸 M6 以下)或 10 个(规格尺寸 M8 以上)可自由旋转的不锈钢螺纹嵌件。

技术说明
高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的 螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。
用于各种公制螺纹规格的整套修复组件,装在塑料盒中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加