首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
其他车间用品
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
清洗机及配件
超声波清洗设备 Elmasonic Select 型号 3
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
超声波清洗设备 Elmasonic Select 型号 3
商品编号
082000 3
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
ELMA
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
同类其他品牌
Nilfisk®
KÄRCHER
ersa
ELMA
热销
1
多功能扳手 Twinkey?
¥403.04
最近浏览
清空
超声波清洗设备 Elmasonic Select 型号 3
¥8567.60 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:超声波清洗设备 Elmasonic Select 型号 3
商品编号:082000 3
工件篮宽度:105.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
重量:3.6
加热功率:200.0
制造商名称:Select 30
工件篮长度:195.0
额定电压_范围起始:220.0
额定电压_范围结束:240.0
超声波峰值功率:480
容积:2.7
清洗池高度:95
更多参数>>
提示
如需要,可提供更多的规格和型号。配套的嵌入式篮筐参见编号 082101。超声波清洗剂及防锈剂参见编号 088015 – 编号 088019。
供货范围
不提供嵌入篮。
技术说明
将油、油脂、研磨液、抛光液、颜料残留物、助焊剂、氧化物层、积碳、鳞片等从所有表面(包括最难触及的位置)除去。根据污垢和活性成分使用特殊的强力清洁剂。必须将需要清洗的部件完全浸入清洗液体中。
功能强大且个性十足 - 这便是 Elmasonic Select 系列的超声波清洗设备。
5 种超声模式。
可以保存 4 个单独的清洁程序。
清晰的显示屏显示所有相关清洁参数。
通过声音和视觉信号反馈运行状态。
拉制不锈钢材质的槽池
技术说明
此规格本的设备背面没有截止阀。
规格参数
工件篮宽度
105.0
接通/关闭开关
否
供电
电源驱动
重量
3.6
加热功率
200.0
制造商名称
Select 30
工件篮长度
195.0
额定电压_范围起始
220.0
额定电压_范围结束
240.0
超声波峰值功率
480
容积
2.7
清洗池高度
95
设备长度
305
设备宽度
170
产品类别
超声波清洗设备
建议工作量
1.6
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订