咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Rope Light 型号 ROPE-LIGHT
商品编号
081605 ROPE-LIGHT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Rope Light 型号 ROPE-LIGHT
商品编号:081605 ROPE-LIGHT
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
总长度-浮点型:25000.0
IP 保护等级:IP 65
灯具:LED 模块
光通量_范围起始:20000.0
光通量_范围结束:0.0
额定电压_范围起始:48.0
额定电压_范围结束:0.0
灯具可更换:否
产品类别:平面灯

更多参数>>

提示
为避免过热,始终先将绳灯从卷盘上完全展开,再连接电源。

技术说明
“ROPE LIGHT”是长度为 25 m、无闪烁且经过批准的 20,000 流明绳灯。该灯具既可用作定向灯,也可用作工作灯。通过卷盘可以方便地卷起灯具。ROPE LIGHT 可在低电压 (48 V DC) 下工作,因此即使绳索被意外夹住或割断,也不存在触电风险。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加