商品详情
- 商品名称:数据记录器 型号 174H
- 商品编号:474202 174H
- 所含电池数量:2.0
- 宽度:38
- 供电:电池驱动
- 相对湿度误差范围:±3
- 温度误差极限:±0.5
- 设备存储器:16000 个测量值
- 高度:18.5
- 长度:60
- 相对湿度量程_范围起始:0.0
- 相对湿度量程_范围结束:100.0
- 温度测量范围_范围起始:-20.0
- 温度测量范围_范围结束:70.0
更多参数>>
供货范围
包括壁挂架,2 块电池(编号 081560 规格尺寸 CR2032)、USB-C 2.0 数据传输线和校准报告。
技术说明
方便携带的数据记录器,带有显示屏。存储器可以记录 16,000 个测量值。即使电池电量耗尽也可保证数据的安全性。测量周期可以在 1 分钟和 24 小时之间进行设定。电池续航时间 > 1 年(测量周期 15 分钟,25 °C)。通过 USB-C 省时且直观地读取数据。具有 Excel 导出功能的专业软件,用于编程记录器、分析数据以及生成 PDF 格式的报告。
技术说明
额外的相对湿度测量和保存。