咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 棒形照明灯,附蓄电池 总长度 310 mm
商品编号
081539 310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 棒形照明灯,附蓄电池 总长度 310 mm
商品编号:081539 310
蓄电池种类:锂离子
供电:蓄电池驱动
总长度_范围起始:310.0
总长度_范围结束:310.0
重量:228.0
制造商名称:SLIM
IP 保护等级:IP 30
头部直径:17.0
照明时间_范围起始:2.5
照明时间_范围结束:2.5
光通量_范围起始:500.0
光通量_范围结束:500.0

更多参数>>

功能
IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。

供货范围
无电源。充电线包含在供货范围内。

技术说明
折叠式 3 合 1 照明灯采用极细长的紧凑设计。可在难以靠近的局促位置进行检查和照明。可完全折叠,尺寸可放入口袋,照明灯可充当传统手电筒。附加聚光灯和两个灯光档位(50 或 100%)。坚固的内置磁铁与钩子。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加