咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 多功能激光强光工作灯,FW6602 售卖规格:1套 FW6602
商品编号
AH8919 FW6602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 多功能激光强光工作灯,FW6602 售卖规格:1套 FW6602
商品编号:AH8919 FW6602
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
电池使用寿命约:100000
重量:300.0
功率:2.0
蓄电池电压:3.7
蓄电池容量:2500.0
IP 保护等级:IP 66

更多参数>>

规格
连续放电时间:≥4h(强光)/≥8h(工作光)
充电时间:<4h
外形尺寸mm:Φ35X180

技术说明
  • 产品有聚光/泛光/警示光三种照明模式,满足不同场景需求
  • 灯具具有磁吸吸附功能,现场巡检更方便
  • 可选配红色激光指示灯,作为激光笔使用
  • 可选配进电预警功能,人员接近高压电时,灯具通过灯头闪烁预警

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加