咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 工作照明灯,配有蓄电池和充电器 型号 MAG-PRO
商品编号
081516 MAG-PRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 工作照明灯,配有蓄电池和充电器 型号 MAG-PRO
商品编号:081516 MAG-PRO
蓄电池种类:锂离子
照明时间_范围起始:1.5
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
光通量_范围结束:600.0
光通量_范围起始:60.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:15.0
IP 保护等级:IP 54
蓄电池容量:2.6
制造商名称:MAG-PRO
重量:312.0

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供 USB 充电线。

技术说明
LED 充电工作照明灯,采用光功率高的高效 LED,挂钩可翻出和旋转,吸持磁铁磁力强。

技术说明
新一代版本 MAG3,具有非常高的光功率,强光点光源和主灯,带有前部充电指示器。
通用规格,强劲的照明,智能化的充电状态显示(尺寸:190×63×38),IP65。
可以进行无级调光。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加