咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 (CER)782C 目数 36
商品编号
566471 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 (CER)782C 目数 36
商品编号:566471 36
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
系列:782C
产品名称属性:⌀ 115 mm
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料
有效研磨、自冷却的涂层:否
为材料优化:钢 | 铸铁 | 非铁金属和有色金属
最大圆周速度:80
制造商名称:782C
孔直径:22.23
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
安装到最高圆周速度 80 m/s 的角磨机上,配套使用砂盘,编号 566690 / 566692。性能强劲的磨料能够实现舒适且符合人体工程学要求的作业,同时可以减小需要施加的压力。3M™ 纤维砂轮的材料去除率高,因此同样能够替代粗磨砂轮和千叶砂轮。
用于加工钢件和有色金属。

技术说明
3M™ 产品中精确成型的高性能磨料由特定陶瓷三角体构成,它们在基底材料上的布局可以确保卓越的磨削性能。大幅提高材料去除率,同时使用寿命非常长,表面抛光效果均匀。
特别耐磨损,但依旧十分柔软的硫化纤维。22.23 mm 的钻孔,带有十字交叉槽。
高性能纤维砂轮,带开放式磨料散布。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加