咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯 切削类型 NOVA-EXR
商品编号
081462 NOVA-EXR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯 切削类型 NOVA-EXR
商品编号:081462 NOVA-EXR
蓄电池种类:锂离子
照明时间_范围起始:2.0
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
设备特性:适合防爆区域
CRI 值:80.0
发光持续时间 2 档:4.0
光通量 2 档:4000.0
光通量_范围结束:2000.0
光通量_范围起始:2000.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:2.0

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
认证适用于 ATEX 区域:气体 1 和 2 区,粉尘 21 和 22 区。
2014/34/EU 号 ATEX 防爆指令,通过 IEC 和 IECEx 许可和认证。

供货范围
配套提供 5 m 充电电缆。

技术说明
防爆工作照明灯,通过适用的 ATEX 指令认证。
亮度极高,使用寿命超长。
坚固的 LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加