咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性夹具 型号 M
磁性夹具 型号 M
商品编号
081258 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁性夹具 型号 M
商品编号:081258 M
产品类别:磁性夹具

更多参数>>

技术说明
紧凑且非常坚固的磁性夹具,可在所有磁性表面上灵活定位 NOVA 工作照明灯。磁铁非常坚固,夹持力可达 20 kg 或 200 N 以上。磁铁经橡胶包覆,保护表面并避免刮伤。为达最大灵活性,磁铁可旋转至任意位置。因此,柔性磁铁支架也可用于极小的磁性表面。这款简易磁铁支架采用单手操作,确保快速安全吊装,同时照明灯可倾斜至任一所需位置以方便日常工作。内置锁定机构可防止开口插销脱落和丢失。当然,开口插销可按需拔出。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加