咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你 LED 照明灯 型号 1000
商品编号
081451 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:迷你 LED 照明灯 型号 1000
商品编号:081451 1000
蓄电池种类:锂离子
蓄电池电压:3.7
供电:蓄电池驱动
总宽度:38.0
总高度:96.0
总长度-浮点型:104.0
重量:250.0
IP 保护等级:IP 65
照明时间_范围起始:1.5
照明时间_范围结束:15.0
灯具:LED 模块
光通量_范围起始:100.0

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配套提供 USB 电源电缆。

技术说明
紧凑型明亮 LED 蓄电池驱动的聚光灯,实现移动使用。通过小巧的结构尺寸,适合用作手电筒。此外,可调式磁性支脚可实现固定应用。
全新 OPTILight 功能确保优化照明功率和照明时间。SMART Grip 4 合 1 系统将多种功能集于一体:用于牢固抓握的环、用于轻松固定的夹子、强磁铁和支脚。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加