咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 区域泛光灯 消耗功率 65 W
商品编号
081267 65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 区域泛光灯 消耗功率 65 W
商品编号:081267 65
发散角可调:360
灯具:LED 灯
灯具可更换:否
产品名称属性:230 V
额定电压_范围结束:240.0
额定电压_范围起始:220.0
光通量_范围结束:6000.0
光通量_范围起始:6000.0
光色:6000.0
消耗功率:65.0
连接电缆长度:5.0
IP 保护等级:IP 54

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

适用于
三脚架,编号 081252,规格尺寸 1.35-3。

技术说明
阴影少且不眩目的规格,光散射大。
高性能 360° 工作照明灯,带 Schuko 插口。照明设备可利用强力挂钩随处悬挂,也可直接放在工作台上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加