咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 头灯,带可更换蓄电池
商品编号
081446 I-VIEW2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 头灯,带可更换蓄电池
商品编号:081446 I-VIEW2
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:1.2
蓄电池电压:3.7
照明可调光:是
供电:蓄电池驱动
重量:173.0
制造商名称:I-VIEW-INFINITY
IP 保护等级:IP 65
照明时间_范围起始:3.5
照明时间_范围结束:38.0
光通量_范围起始:40.0
光通量_范围结束:400.0

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
头灯内仅有一块蓄电池。第二块蓄电池是备用电池,确保您能随时继续工作。

可选附件
18650 型锂离子电池,可重复充电,无 USB-C 接口,编号 081574 2600 或 081574 3500。
充电器,编号 081590 4ULTRA 或编号 081590 LITHIUM4。

供货范围
包含 2 块 3.7V 18650 型蓄电池。

供货范围
配套提供 USB 充电线。

技术说明
紧凑而强大的 LED 头灯具有宽光束,确保以理想的方式照亮整个工作区域。全新高效多 LED 和全新 OPTILight 功能可优化光输出和照明时间。通过传感器系统无接触式接通/关闭。具备无级调光功能,范围为 10 ~ 100%。

技术说明
带可更换蓄电池,可通过 USB-C 接口充电。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加