咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,50 副 E-A-R? Ultrafit? 规格 50
商品编号
097621 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,50 副 E-A-R? Ultrafit? 规格 50
商品编号:097621 50
内容:50
耳塞材料:TPE
SNR 值(降噪值):29
系列:E-A-R? Ultrafit?
产品类别:可重复使用式听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
可清洗的听力保护耳塞 E-A-R™ Ultrafit™,由热塑性弹性体制成。它柔软舒适,搭配弹性条确保高佩戴舒适度。配有由再生 PVC 制成的挂绳,且成对包装在纸板枕型包中。SNR = 29 dB(H = 30 dB,M = 35 dB,L = 24 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加