咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动 LED 作业照明灯 型号 MINIFORM
商品编号
081404 MINIFORM
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动 LED 作业照明灯 型号 MINIFORM
商品编号:081404 MINIFORM
蓄电池种类:锂离子
供电:蓄电池驱动
总宽度:59.0
总长度-浮点型:120.0
重量:138.0
IP 保护等级:IP 65
照明时间_范围起始:3.0
照明时间_范围结束:28.0
光通量_范围起始:20.0
光通量_范围结束:200.0
所含充电电池数量:1
灯具可更换:否

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
采用全新设计的“For Life”蓄电池驱动的 LED 工作照明灯,具有多个高效 LED。全新 OPTIlight 功能确保优化照明功率和照明时间。

技术说明
超薄、实用的 LED 工作照明灯,带点光源、内置磁铁和腰带夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加