咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 较短的结构
商品编号
376725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376725 2
376725 3
压紧螺栓
型号
夹紧力 P(推力和拉力)
夹紧行程
夹钳上的端面螺纹
总长度 L
总高度 H
M6×40mm
376725 2
900N
19mm
M 16×1.5mm
163mm
74mm
M8X50mm
376725 3
1300N
38mm
M20×1.5mm
237mm
100mm
销售价 数量
 
502.64
589.19

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速肘夹 较短的结构
商品编号:376725 3
可选附件

角形底座,编号 376735。
技术说明

经过热处理的配合螺钉。
  • 耐油塑料手柄符合人机工程学原理。

提示

  • 可使用直角底座(编号 376730)进行法兰固定。
  • 不锈钢材质的型号可按需提供。
  • 配套直角底座请参见备件目标中的编号 373760 和 376735。

应用

  • 直接固定到金属板上。
  • 夹具基体内带有端面螺纹。

属性
压紧螺栓
M8X50mm
型号
376725 3
夹紧力 P(推力和拉力)
1300N
夹紧行程
38mm
夹钳上的端面螺纹
M20×1.5mm
总长度 L
237mm
总高度 H
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加