咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
荧光灯管 型号 SET1
荧光灯管 型号 SET1
商品编号
081307 SET1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:荧光灯管 型号 SET1
商品编号:081307 SET1
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:0.75
蓄电池电压:3.7
供电:蓄电池驱动
色温:6000.0
IP 保护等级:IP 30
照明时间:10.0
灯具:LED 模块
光通量_范围起始:20.0
光通量_范围结束:200.0
所含充电电池数量:1
灯具可更换:否

更多参数>>

技术说明
WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R。WORK PEN 200 R 是一款可反复充电的笔型手电筒,带调光功能和内置磁铁,亮度为 200 流明。该产品适用于车间、建筑工地或其他严苛作业环境中的各类工作任务。FLASH MICRO R 是一款超紧凑、高亮度的 LED 钥匙扣灯,亮度可达 75 流明,无论走到哪里都能轻松放入口袋携带。它是可反复充电的 FLASH R 系列的成员。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加