咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气冲击螺丝刀 型号 9013MTT
商品编号
079192 9013MTT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气冲击螺丝刀 型号 9013MTT
商品编号:079192 9013MTT
切断离合器:否
按照 EN 标准的最大振动:11.39
产品类别:螺丝起子
工具装夹驱动型式:四方头
工具装夹尺寸:3/4
右旋 / 左旋双模式:是
最大拧紧扭矩:1300
最大空气消耗:150.0
最高转速:8000
连接螺纹:NPT
重量:1.7
供电:压缩空气驱动

更多参数>>

技术说明
带有高性能双锤撞锤的冲击螺丝刀。1890 Nm 最大释放扭矩。

技术说明
日常操作中低工作负荷下在狭窄安装空间内操作紧固螺栓连接
  • 最大松开扭矩:1890 Nm。
  • 通过手柄向下引导废气。
  • 低振动。
  • 操作简单。
  • 重量轻且尺寸小,降低工作负荷。
  • 在工业和汽车应用中具有较长使用寿命和较高效率。
  • 结构紧凑,专为在狭窄空间内工作而优化。
  • 12.5 mm(1/2 英寸)外壳尺寸的 20 mm(3/4英寸)冲击螺丝起子。
  • HAZET 双涡轮技术 - 结构紧凑的同时具备高扭矩。
  • 8 叶片气动马达提供高 25% 的冲击功率,确保最大扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加