咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定位仪 型号 DTECT120
商品编号
465570 DTECT120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:定位仪 型号 DTECT120
商品编号:465570 DTECT120
所含电池数量:1.0
宽度:92.0
供电:电池驱动
精度:±10
重量:490.0
高度:85.0
长度:206.0
测量范围:120.0
包装:系统箱(L-Boxx)
钢探测深度:120.0
铜探测深度:120.0
电导线探测深度:60.0

更多参数>>

应用
可探测的材料:铁质金属、非铁金属、木质框架、通电导线。

应用
其它可用于检测的材料:加水的塑料管。

供货范围
锂电池,快充器,包装盒

技术说明
探测器可用于探测埋藏深度达到 120 mm 的物体。三种探测模式(干墙、金属、带电导线模式)用于各种应用。通过声光信号来提供可靠的探测结果。

技术说明
点测量可实现在最小的位置的定位。通过可视化方向指示来精确定位待测物体。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加