咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 CC-GRIND?View SGP STEELOX 型号 125 mm
商品编号
566363 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 CC-GRIND?View SGP STEELOX 型号 125 mm
商品编号:566363 125
铝镁合金:有条件适用
层数:1
磨料缩写:陶瓷
砂轮直径:125
为材料优化:INOX
最大圆周速度:80
推荐的攻角:5-15
铁含量,硫含量和氯含量:< 0,1
孔直径:22.23
干:适用
铜锌合金:有条件适用
钛合金:适用

更多参数>>

应用
用于平面和磨边应用的坚硬和粗糙的磨削夹头。
粗加工砂轮的实惠替代品,显著降低高温、噪音、尘埃和振动负担。
注意平面安装角和高效驱动 ( >1200 W)。

材料
可加工材料:
表面硬化钢
不锈钢(INOX)
钢
工具钢
木材

技术说明
强劲砂轮,内嵌玻璃纤维磨盘。
CC-GRIND‑View SGP STEELOX
  • 集成式观察窗可实现精准作业和直接过程监控。
  • 是平面磨削、倒角、去毛刺和焊缝加工的理想之选。
  • 通过观察窗中的火花图案可对攻角进行出色控制。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加