商品详情
- 商品名称:长度校正规
- 商品编号:358400
125
优点
对自由长度最长 125 mm 的刀具进行对刀,通过简单的操作节省时间,刀具不会“掉落”,例如在使用热涨夹头时,稳定性高,并且满足很高的安全标准。
应用
刀具的对刀精度可以达到 0.5 mm,适用于各类刀柄(例如热涨夹头,ER 弹簧夹套刀柄,Weldon 刀柄等等)。
技术说明
通过 20 − 125 mm 的长度设置,完成刀具的对刀。通过夹紧弹簧固定在夹钳中,因而无需施加很大的力。
适用于
所有常用的圆柱形刀具:⌀ 3 − 20 mm。