咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX定心装置,配有非旋转型量表
商品编号
359585
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX定心装置,配有非旋转型量表
商品编号:359585
技术说明

适合车间应用的结实金属壳,带千分表-⌀ 42 mm(刻度精度为 0.005 mm)。把手可以安装在左侧和右侧。定心设备,可垂直或水平使用。不带测头时的总高度 140 mm。建议的转速约 50 − 100 U/min。工作区域达 300 mm。定心精度 0.02 mm。
供货范围

定心装置,配套提供固定杆,带有连接绳的吸附磁体
各 1 个内径探测头:
50 mm,适用于 ⌀ 3.5 mm − 100 mm
100 mm,适用于 ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm,适用于 ⌀ 50 mm − 300 mm
各 1 个弯曲外径探测头:
50 mm,适用于 ⌀ 0.0 mm − 100 mm
100 mm,适用于 ⌀ 0.0 mm − 200 mm
150 mm,适用于 ⌀ 0.0 mm − 300 mm
1 个弹性顶尖(中心探测头)
应用

对钻孔和转轴进行寻边。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加