咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
寻边器
商品编号
359000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359000 6
359000 10
359000 10/4
总长度
测头直径
装夹柄直径
48mm
6mm
6mm
84mm
10mm
10mm
90mm
10mm
10mm
销售价 数量
 
925.19
696.32
696.32

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:寻边器
商品编号:359000 6
应用

用于对齐工件基准面或者边缘。
主轴转速大约 600 转/分钟。
技术说明

探头通过一根弹簧与夹紧杆实现弹性连接,从而可达到 0.01 mm 的对齐精度。
所有部件均经过淬火硬化以及磨削加工处理。
应用
Advertisement
用于对准工件的参考面或边。转速大约为 600 转/分钟。
技术说明
Advertisement
对准精度 0.01 mm。
属性
总长度
48mm
测头直径
6mm
装夹柄直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加