咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棱形端点衬垫
商品编号
375010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棱形端点衬垫
商品编号:375010
产品类别:螺帽
外径:45.0
型号:6441

更多参数>>

技术说明

调质钢材质
适用于

支撑座和校正楔块,编号 373500 − 374900。
适用于
支撑座和校正楔块,编号 373500 − 374900。

技术说明
调质钢材质

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加