咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
莫氏锥插套柄采用高精度设计
商品编号
342600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MK / 钻夹头圆锥
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342600 0/6
342600 0/10
342600 1/10
342600 1/12
342600 1/16
342600 1/18
342600 2/10
342600 2/12
342600 2/16
342600 2/18
342600 2/22
342600 3/16
342600 3/18
342600 3/22
342600 3/24
342600 4/16
342600 4/18
342600 4/22
342600 4/24
342600 5/18
342600 5/22
莫氏锥柄 MK 尺寸
钻夹头锥孔 DIN 238
锥柄直径 D
0
B 6
6.35mm
0
B 10
10.094mm
1
B 10
10.094mm
1
B 12
12.065mm
1
B 16
15.733mm
1
B 18
17.78mm
2
B 10
10.094mm
2
B 12
12.065mm
2
B 16
15.733mm
2
B 18
17.78mm
2
B 22
21.793mm
3
B 16
15.733mm
3
B 18
17.78mm
3
B 22
21.793mm
3
B 24
23.825mm
4
B 16
15.733mm
4
B 18
17.78mm
4
B 22
21.793mm
4
B 24
23.825mm
5
B 18
17.78mm
5
B 22
21.793mm
销售价 数量
 
207.35
190.01
188.80
188.80
198.63
198.63
194.27
198.63
198.63
198.63
214.15
273.50
273.50
302.00
327.97
426.99
426.99
455.50
475.28
933.19
957.96

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:莫氏锥插套柄采用高精度设计
商品编号:342600 5/18
标准

钻夹头用锥形轴符合 DIN 238
应用

用于在钻床,车床,坐标镗床等上安装钻夹头。
技术说明

经过完全硬化和研磨的精密圆锥。因为没有切屑可以嵌入硬化表面,且不会因为小冲击造成损坏,所以具有长期的高同轴度精度。
带有莫氏锥柄和扁尾。
规格 1/18、2/18、3/18、4/18、5/18 − 具有钻夹头用的锥形 B18 的连接柄(圆锥直径 ⌀ 17,431 mm)仅可用于钻头夹头编号 341000、341010、341250 和 341450。
高精度型,所以可以提供最大的同轴度精度,建议使用编号为 341000 的无键高性能钻夹头。
属性
莫氏锥柄 MK 尺寸
5
钻夹头锥孔 DIN 238
B 18
锥柄直径 D
17.78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加