咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平夹钳
商品编号
375115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375115 14
375115 16
375115 18
375115 20
375115 22
375115 28
中间高度 H1
型号
夹紧力 F1 水平
夹紧力 F2 垂直
宽度 B
最大高度 h2
最小高度 h1
槽宽 a
螺纹 G
长度 L
16mm
6496
15kN
7.5kN
44mm
25mm
16mm
14mm
M12
110mm
16mm
6496
15kN
7.5kN
44mm
25mm
16mm
16mm
M12
110mm
19mm
6496
20kN
10kN
56mm
30mm
19mm
18mm
M16
130mm
19mm
6496
20kN
10kN
56mm
30mm
19mm
20mm
M16
130mm
22mm
6496
30kN
15kN
62mm
36mm
22mm
22mm
M20
152mm
22mm
6496
30kN
15kN
62mm
36mm
22mm
28mm
M20
152mm
销售价 数量
 
1404.72
1460.42
1757.44
2011.16
2363.89
3131.22

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:扁平夹钳
商品编号:375115 28
应用

用于测向夹紧非常扁平的工件,以便在加工表面时,完全不会受到工件轮廓的干扰。既可以水平也可以垂直使用。
技术说明

高度小,将扁平夹钳定位在工件上。接下来,为机床工作台拧紧紧固螺钉。通过操作夹紧螺钉,完成工件的装夹。
材料

钢经调质处理,并经发蓝回火。
属性
中间高度 H1
22mm
型号
6496
夹紧力 F1 水平
30kN
夹紧力 F2 垂直
15kN
宽度 B
62mm
最大高度 h2
36mm
最小高度 h1
22mm
槽宽 a
28mm
螺纹 G
M20
长度 L
152mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加