咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制中间环
商品编号
373555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
373555 12,5
373555 25
373555 50
型号
直径 D
6406
50mm
6406
50mm
6406
50mm
销售价 数量
 
202.38
278.47
492.62

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:铝制中间环
商品编号:373555 50
适用于

铝制螺旋千斤顶,编号 373550、373552 规格尺寸分别为 88F。
技术说明

适用于后期的高度扩展。
属性
型号
6406
直径 D
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加