咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-HPC 副导孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号
123691
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123691 3
123691 4
123691 4,2
123691 4,5
123691 4,8
123691 5
123691 5,5
123691 5,8
123691 6
123691 6,5
123691 6,8
123691 7
123691 7,5
123691 7,8
123691 8
123691 8,5
123691 8,8
123691 9
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
j6
3mm
h5
2
120mm
80mm
75.5mm
6mm
工厂标准
0.05mm/rev
j6
4mm
h5
2
130mm
90mm
84mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
j6
4.2mm
h5
2
160mm
110mm
103.7mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
j6
4.5mm
h5
2
160mm
110mm
103.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
j6
4.8mm
h5
2
160mm
120mm
112.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
j6
5mm
h5
2
160mm
120mm
112.5mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
j6
5.5mm
h5
2
185mm
140mm
131.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
j6
5.8mm
h5
2
185mm
140mm
131.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
j6
6mm
h5
2
185mm
140mm
131mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
j6
6.5mm
h5
2
210mm
160mm
150.3mm
8mm
工厂标准
0.1mm/rev
j6
6.8mm
h5
2
210mm
160mm
149.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
j6
7mm
h5
2
210mm
160mm
149.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
j6
7.5mm
h5
2
230mm
180mm
168.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
j6
7.8mm
h5
2
230mm
180mm
168.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
j6
8mm
h5
2
230mm
180mm
168mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
j6
8.5mm
h5
2
260mm
195mm
182.3mm
10mm
工厂标准
0.14mm/rev
j6
8.8mm
h5
2
290mm
230mm
216.8mm
10mm
工厂标准
0.14mm/rev
j6
9mm
h5
2
290mm
230mm
216.5mm
10mm
工厂标准
0.14mm/rev
销售价 数量
 
6316.97
6579.44
7108.75
7108.75
7554.41
7554.41
7880.95
7880.95
7880.95
8957.27
8957.27
8957.27
9932.01
9932.01
9932.01
12955.50
14499.86
14499.86

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-HPC 副导孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号:123691 9
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

螺旋排屑槽,带有 4 个导向刃带和内部冷却孔。新一代的高性能导孔钻,适合 HPC 领域的应用。带有 138°钻尖角和特殊的切刃公差 j6,可以加工出理想的导孔。导孔的同心精度和圆度均十分理想。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 40×D 和 50×D 深孔钻的过程可靠性,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔,并使用编号 123691 的副导孔钻加工一个 20×D 的副导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。
技术参数
内冷式
有,40 巴
顶角
138degrees
涂层
TiAlN
最大钻深
20×D
需要加工导孔
是,导孔钻
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
公差,公称直径
j6
公称直径 DC
9mm
刀柄公差
h5
切刃数 Z
2
总长度 L
290mm
排屑槽长度 Lc
230mm
推荐最大钻深 L2
216.5mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.14mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加