咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙
商品编号
140400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
140400 M2
140400 M2,2
140400 M2,3
140400 M2,5
140400 M2,6
140400 M3
140400 M3,5
140400 M4
140400 M5
140400 M6
140400 M7
140400 M8
140400 M10
140400 M12
140400 M14
140400 M16
140400 M20
140400 M24
140400 M27
140400 M30
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6g
0.4mm
16mm
M2
5mm
DIN 13 6g
0.45mm
16mm
M2.2
5mm
DIN 13 6g
0.4mm
16mm
M2.3
5mm
DIN 13 6g
0.45mm
16mm
M2.5
5mm
DIN 13 6g
0.45mm
16mm
M2.6
5mm
DIN 13 6g
0.5mm
20mm
M3
5mm
DIN 13 6g
0.6mm
20mm
M3.5
5mm
DIN 13 6g
0.7mm
20mm
M4
5mm
DIN 13 6g
0.8mm
20mm
M5
7mm
DIN 13 6g
1mm
20mm
M6
7mm
DIN 13 6g
1mm
25mm
M7
9mm
DIN 13 6g
1.25mm
25mm
M8
9mm
DIN 13 6g
1.5mm
30mm
M10
11mm
DIN 13 6g
1.75mm
38mm
M12
14mm
DIN 13 6g
2mm
38mm
M14
14mm
DIN 13 6g
2mm
45mm
M16
18mm
DIN 13 6g
2.5mm
45mm
M20
18mm
DIN 13 6g
3mm
55mm
M24
22mm
DIN 13 6g
3mm
65mm
M27
25mm
DIN 13 6g
3.5mm
65mm
M30
25mm
销售价 数量
 
1184.61
1574.08
1135.30
1009.76
928.80
735.80
811.79
712.80
664.89
664.89
902.94
795.28
950.29
1257.27
1376.07
1633.41
1839.66
2780.11
4685.76
5015.74

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙
商品编号:140400 M5
技术说明

封闭式的开槽廓型。≥ M3 双面均带有卷屑槽,确保轻松地切入以及攻丝方向上良好的排屑。切削锥所占螺距数为 2。经过珩磨渗氮加工; 前角大约为 15°。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
刀具材料
HSS E
标准
EN 22568
切削方向
螺纹种类
M
属性
公差等级
DIN 13 6g
增量
0.8mm
外径
20mm
螺纹规格
M5
高度
7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
通用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加