咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨和检测用虎钳 不带主轴
商品编号
363650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363650 65
363650 100
363650 125
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
总宽度 B
总长度 a
最大夹紧范围 b
重量
65mm
37mm
65mm
230mm
130mm
4.3kg
100mm
40mm
100mm
270mm
160mm
9.5kg
125mm
43mm
125mm
310mm
180mm
14.5kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:研磨和检测用虎钳 不带主轴
商品编号:363650 65
应用

用于精确加工及检测。
精度

范围在 0.003 mm / 100 mm 内(系统精确度)。
技术说明

  • 钢材经过淬硬处理;所有工作面均经过精确研磨。
4 面均可进行加工工作(前面,后面及侧面)。
手动将可移动的卡爪推向工件并且夹紧。在解除装夹时,活动卡爪会自动从工件脱离。
功能

下拉系统 − 移动型卡爪通过夹持压力并产生向下力的方式固定,因此工件在加工过程中不会弹起。
属性
卡爪宽度 A
65mm
卡爪高度 C
37mm
总宽度 B
65mm
总长度 a
230mm
最大夹紧范围 b
130mm
重量
4.3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加