咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型车床回转顶尖
商品编号
320675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320675 3
320675 4
320675 5
主体直径 D
总长度 L
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
50mm
151mm
0.005mm
22mm
6300min-1
70mm
3
400kg
27.5mm
70mm
204mm
0.005mm
32mm
3800min-1
101.5mm
4
800kg
40mm
90mm
257.5mm
0.005mm
40mm
3000min-1
128mm
5
2000kg
49.5mm
销售价 数量
 
2920.83
4300.37
5872.61
  • 商品详情

商品详情

商品名称:轻型车床回转顶尖
商品编号:320675 5

技术说明

  • 顶尖角 60°。

  • 轻型规格,无需维护保养。


应用

用于在车床上开展粗加工和精车加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

属性
主体直径 D
90mm
总长度 L
257.5mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 60° A
40mm
最高转速
3000min-1
有效长度 B
128mm
莫氏锥
5
适用工件重量
2000kg
顶尖长度 C
49.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加