咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号
123590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123590 2
123590 2,2
123590 2,3
123590 2,4
123590 2,5
123590 2,7
123590 2,8
123590 3
123590 3,2
123590 3,3
123590 3,5
123590 3,8
123590 4
123590 4,2
123590 4,5
123590 4,7
123590 4,8
123590 5
123590 5,5
123590 5,8
123590 6
123590 6,5
123590 6,8
123590 7
123590 7,5
123590 7,8
123590 8
123590 8,5
123590 8,8
123590 9
123590 9,8
123590 10
123590 10,2
123590 10,8
123590 11,8
123590 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
h7
2mm
h5
2
92mm
50mm
47mm
4mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
2.2mm
h5
2
92mm
50mm
46.7mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.3mm
h5
2
92mm
50mm
46.6mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.4mm
h5
2
112mm
70mm
66.4mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.5mm
h5
2
112mm
70mm
66.3mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.7mm
h5
2
112mm
70mm
66mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.8mm
h5
2
112mm
70mm
65.8mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
3mm
h5
2
120mm
80mm
75.5mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
3.2mm
h5
2
120mm
80mm
75.2mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.3mm
h5
2
120mm
80mm
75.1mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.5mm
h5
2
120mm
80mm
74.8mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.8mm
h5
2
130mm
90mm
84.3mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
4mm
h5
2
130mm
90mm
84mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
4.2mm
h5
2
160mm
110mm
103.7mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.5mm
h5
2
160mm
110mm
103.3mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.7mm
2
160mm
110mm
112.9mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.8mm
h5
2
160mm
120mm
112.8mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
5mm
h5
2
160mm
120mm
112.5mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
5.5mm
h5
2
185mm
140mm
131.8mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
5.8mm
h5
2
185mm
140mm
131.3mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
6mm
h5
2
185mm
140mm
131mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
6.5mm
h5
2
210mm
160mm
150.3mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
6.8mm
h5
2
210mm
160mm
149.8mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7mm
h5
2
210mm
160mm
149.5mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7.5mm
h5
2
230mm
180mm
168.8mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7.8mm
h5
2
230mm
180mm
168.3mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
8mm
h5
2
230mm
180mm
168mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
8.5mm
h5
2
260mm
195mm
182.3mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
8.8mm
h5
2
290mm
230mm
216.8mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
9mm
h5
2
290mm
230mm
216.5mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
9.8mm
h5
2
290mm
230mm
215.3mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
10mm
h5
2
290mm
230mm
215mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
10.2mm
h5
2
315mm
268mm
252.7mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
10.8mm
h5
2
315mm
268mm
251.8mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
11.8mm
h5
2
315mm
268mm
250.3mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
12mm
h5
2
315mm
268mm
250mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
销售价 数量
 
3533.40
3533.40
3533.40
3958.89
3958.89
3958.89
3958.89
5808.53
5808.53
5808.53
5808.53
5990.87
5990.87
6478.04
6478.04
6905.65
6905.65
6905.65
7190.18
7190.18
7190.18
7575.81
8103.87
8103.87
9038.05
9038.05
9038.05
11821.43
13172.50
13172.50
13172.50
13172.50
14451.14
14451.14
14451.14
14451.14

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号:123590 9,8

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

螺旋槽纹,带有 6 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122606 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122606 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。

技术参数
最大钻深
20×D
顶角
135degrees
刀具材料
整体硬质合金
需要加工导孔
是,导孔钻
内冷式
有,40 bar
切削加工策略
HPC
涂层
DLC
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
9.8mm
刀柄公差
h5
切刃数 Z
2
总长度 L
290mm
排屑槽长度 Lc
230mm
推荐最大钻深 L2
215.3mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
0.33mm/rev
应用
玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
碳纤增强塑料
适用
聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝合金
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加